Motion
MLG2428-040

GGB BEARINGS
MLG2428-040

Alésage de 1.5000 po, longueur de 2.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12697408
N° MFRMLG2428-040
Prix34.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
MLG2428-040

Alésage de 1.5000 po, longueur de 2.5000 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI12697408
N° MFRMLG2428-040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po
  • Valeur P maximale
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.5000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Sans entretien; Résistant à la corrosion; Capacité de charge élevée
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement autolubrifiant en composite renforcé de fibres MLG
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1.7515-1.7535 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    MLG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
MLG2428-040 FILAMENT LUSTRÉ - O