Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Valeur P maximale140 N/mm2;20000 psi
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Longueur totale4.2500 po
- Taille d’arbre recommandée1.4995 à 1.5000 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; charge élevée; conforme à la norme RoHS
- Matériau de supportFibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
- Matériau du roulementComposite renforcé de fibres
- Matériau de la baguePlaie du filament
- DescriptionDouille cylindrique simple autolubrifiante en composite renforcé de fibres MLG, 1.5 po DI x 1.75 po DE x 4.25 po de longueur
- MatérielPolymère renforcé de fibres
- Pression maximale140 N/mm2, 20000 psi
- PV max. sec (psi x pi/min)30000
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-195 à 160 °C, -320 à 320 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.7515 à 1.7535 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieMLG
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
- TypeManchon
- Type de roulementManchon