Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage7.0866 po, 180 mm
- Diamètre intérieur180 mm
- Valeur P maximale140 MPa
- Diamètre extérieur185 mm
- Longueur totale60 mm
- Largeur totale2.3622 po, 60 mm
- Épaisseur0.0984 po, 2.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesSans entretien;Dossier en acier; Type divisé;Conforme RoHS
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionCache cylindrique PM-DX, 180mm DI x 185mm OD x 60mm Largeur
- Numéro de catalogue du fabricantPM18060DX
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale140 MPa
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-40 à 120 °C
- Tolérance du diamètre extérieur1850 046/1850.000 mm
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDX
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
- TypeManchon
- Type de roulementManchon