Motion
WC12DX
DI 14 mm, DI 26 mm, acier
N° D’ARTICLE MI12697667
N° MFRWC12DX
Prix4.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DI 14 mm, DI 26 mm, acier
N° D’ARTICLE MI12697667
N° MFRWC12DX
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
Prix4.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5512 po, 14 mm
  • Diamètre de la bride
    26 mm
  • Épaisseur de la bride
    2.38 mm;0.0935 po
  • Intérieur Diamètre  
    14 mm
  • Valeur P maximale
    140 MPa;20305.28 psi
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Longueur totale
    0.0938 po
  • Épaisseur globale
    0.0938 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien; Endos en acier; Sans plomb; Conforme à la norme RoHS; Conforme à la norme REACH
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Rondelle de butée DX 14mm DI x 26mm DE
  • Groupe et classe
    Polymère d’acétal
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 MPa, 20305.28 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 °C, -40 à 248 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DX
  • Type de roulement de manchon
    Rondelle de butée
  • Normes respectées
    AS9100, ISO 14001, ISO 9001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, conforme REACH, conforme RoHS
  • Type
    Rondelle de butée
  • Type de roulement
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
WC12DX METAL-POLYMER - DX