Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.4961 po, 38 mm
- Diamètre de la bride62 mm
- Diamètre extérieur de la bride62 mm;2.4409 po
- Intérieur Diamètre38 mm
- Valeur P maximale140 MPa;20305.28 psi
- Extérieur Diamètre62 mm
- Longueur totale1.5000 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Épaisseur0.0591 po, 1.50 mm
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant en polymère métallique; sans plomb; sans entretien; conforme RoHS; capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRondelle de butée DP4 , autolubrifiante en polymère métallique, sans plomb
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Tolérance du diamètre intérieur+0 25/0 mm
- MatérielComposite métal-polymère
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-200 à +280 °C, -328 à +536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur0/-0.25 mm
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Conformité RoHsOui
- SérieDP4
- Normes respectéesISO 3547
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRondelle de butée