Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6350 po, 41.53 mm
- Diamètre intérieur1.6250 po
- Valeur P maximale250 N/mm2;36259.4 psi
- Diamètre extérieur2.6250 po
- Longueur totale0.0938 po
- Épaisseur globale0.0938 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant; Doublure en PTFE; Dos en acier; Conforme à la norme RoHS; Sans entretien; Capacité de fonctionnement à sec
- Matériau de supportAcier
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRondelle de butée DU taille 1.625 DI x 2.625 DE
- Revêtement de finitionPlaqué en étain
- Groupe et classeDoublure en PTFE remplie
- MatérielComposite métal-polymère
- Pression maximale250 N/mm2, 36259.4 psi
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-200 à 280 °C, -328 à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur2 625/2.615 po
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- Conformité RoHsOui
- SérieDU
- Normes respectéesISO 3547
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRondelle de butée