Motion
68069
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697894
N° MFR68069
Prix33.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 6 po, Régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697894
N° MFR68069
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
Prix33.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po à 11.0000 UNC
  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Couleur
    Brun
  • Renseignements généraux
    La date de validité détermine la durée de conservation
  • Grade
    Q
  • Numéro de grain
    16
  • Numéro CUP du fabricant
    12382680695
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Comp. outil
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à air
  • CUP_NON
    012382680695
  • Dureté des roues
    Q

Aperçu

Description du fabricant
68069 TIGER SIC TYPE 11 COUPE ÉVASÉE WHEE
  • Les grains abrasifs en carbure de silicium dur et tranchants offrent un taux de coupe constant et contrôlé sur les moulages de sable brûlés et brûlés
  • Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • L’écrou de sécurité ancré unique verrouille la coupelle en place pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
  • A Large 1
  • La jante de 5 po offre une grande zone de meulage pour minimiser le temps de meulage
  • Idéal pour les moulages en fonte contaminés par le sable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté