Motion
68351
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 4 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697895
N° MFR68351
Prix26.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 4 po, Régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697895
N° MFR68351
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
Prix26.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8 en 11 UNC
  • Contenu
    5
  • Diamètre du disque
    4 po
  • Largeur de la jante avant
    2 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre de la roue
    4 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Conforme à l’Ansi B7.1, les grains abrasifs en carbure de silicium tranchants et durs offrent un taux de coupe constant et contrôlé sur les moulages en sable Burn-In et Burn-On, la liaison en résine solide offre une longue durée de vie de coupe, équilibrée avec précision pour assurer un fonctionnement lisse et sans vibrations et une réduction de la fatigue de l’opérateur, l’écrou de sécurité unique ancré verrouille la tasse en place pour augmenter la sécurité et prévenir la rupture du produit, l’écrou zingué empêche l’oxydation, élimine la contamination et permet un montage facile
  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Brun
  • À utiliser avec
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • Type de formulaire
    Type 11
  • Grade
    Q
  • Grade de grain
    Q
  • Numéro de grain
    16
  • Code d’harmonisation
    6804 22 1000
  • Comprend
    Arbre 5/8-11
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Évaluations
    Conforme à la norme ANSI B7.1, RoHS
  • Spécification
    C16-Q
  • Comp. outil
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • CUP_NON
    012382683511
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Dureté des roues
    Q
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
68351 TIGER SIC TYPE 11 COUPE ÉVASÉE WHEE
  • Les grains abrasifs en carbure de silicium dur et tranchants offrent un taux de coupe constant et contrôlé sur les moulages de sable brûlés et brûlés
  • Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • L’écrou de sécurité ancré unique verrouille la coupelle en place pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
  • Une jante de 1 po fournit une zone de meulage moyenne pour un retrait maximal du matériau dans les zones ciblées
  • Idéal pour les moulages en fonte contaminés par le sable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté