Motion
68354
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 5 po, Régime maximal : 7260 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697897
N° MFR68354
Prix29.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : Q, Numéro de grain : 16, Diamètre de la meule : 5 po, Régime maximal : 7260 tr/min
N° D’ARTICLE MI12697897
N° MFR68354
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
Prix29.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre du trou central
    5/8 po
  • Taille du filetage du trou central
    5/8 en 11 UNC
  • Diamètre du disque
    5 po
  • Largeur de la jante avant
    2 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Épaisseur globale
    2 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Conforme à l’Ansi B7.1, l’écrou zingué empêche l’oxydation, l’écrou de sécurité unique ancré verrouille la tasse en place
  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Brun
  • À utiliser avec
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • Type de formulaire
    Type 11
  • Grade
    Q
  • Grade de grain
    Q
  • Numéro de grain
    16
  • Code d’harmonisation
    6804 22 1000
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    7260 tr/min
  • Évaluations
    ANSI B7.1
  • Spécification
    C16-Q
  • Comp. outil
    Meuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
  • CUP_NON
    012382683542
  • Couleur de la roue
    Brun
  • Dureté des roues
    Q
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
68354 TIGER SIC TYPE 11 COUPE ÉVASÉE WHEE
  • Les grains abrasifs en carbure de silicium dur et tranchants offrent un taux de coupe constant et contrôlé sur les moulages de sable brûlés et brûlés
  • Une liaison solide à la résine offre une longue durée de coupe
  • Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
  • L’écrou de sécurité ancré unique verrouille la coupelle en place pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
  • Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
  • Une jante de 1 po fournit une zone de meulage moyenne pour un retrait maximal du matériau dans les zones ciblées
  • Idéal pour les moulages en fonte contaminés par le sable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté