Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Trou central Diamètre5/8 po
- Filetage du trou central Taille5/8 en 11 UNC
- Contenu10
- Diamètre du disque7 po
- Largeur de la jante avant1/4 po
- Diamètre total7 po
- Hauteur totale0.4500 po
- Longueur totale7.0000 po
- Épaisseur globale1/4 po
- Largeur totale7.0000 po
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Détails supplémentairesLe renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour l’enlèvement agressif de la matière, le moyeu en métal écroulé de 5/8 po à 11 permet une mise en place et une inversion rapide par essorage, conforme à la norme Ansi B7.1
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- À utiliser avecMeuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
- Type de formulaireType 27
- GradeT
- Grade de grainT
- Numéro de grain24
- Code d’harmonisation6804 22 1000
- Comprend5/8 -11 Écrou
- MatérielAlumine céramique
- Rpm max.12225 tr/min
- ÉvaluationsANSI B7.1
- SpécificationZ24T
- Comp. outilMeuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
- CUP_NON012382683818
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Les grains de zircone d’alumine tranchants et durables offrent des taux d’élimination des métaux rapides et constants tout au long de la durée de vie de l’abrasif
- Longue durée de vie du produit pour les applications les plus difficiles
- La technologie anti-écaillage avancée améliore la sécurité grâce à la réduction des débris à haute énergie émis pendant le processus de meulage
- L’épaisseur de 1/4 po rend ces roues idéales pour l’enlèvement de matières lourdes, l’élimination des fissures et des imperfections de surface, le mélange des lignes de séparation et l’élimination des solins
- Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
- Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, la fonte blanche, la fonte grise, l’acier moulé, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable