Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Hauteur totale0.4500 po
- Longueur totale9.0000 po
- Largeur totale9.0000 po
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage
- CouleurNoir
- Renseignements générauxLa date de validité détermine la durée de conservation
- GradeT
- Numéro de grain30
- Numéro CUP du fabricant12382683825
- Rpm max.6650 tr/min
- Quantité du colis25
- Comp. outilMeuleuse à haute fréquence, Meuleuse à air
- CUP_NON012382683825
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Les grains de zircone d’alumine tranchants et durables offrent des taux d’élimination des métaux rapides et constants tout au long de la durée de vie de l’abrasif
- Longue durée de vie du produit pour les applications les plus difficiles
- La technologie anti-écaillage avancée améliore la sécurité grâce à la réduction des débris à haute énergie émis pendant le processus de meulage
- L’épaisseur de 1/8 po rend ces meules idéales pour les applications de meulage léger ainsi que pour le mélange des lignes de séparation, l’élimination des éclats et la coupe des barrières et des colonnes montantes
- Les roues combinées offrent flexibilité et efficacité lors du passage d’une application de coupe à l’autre
- L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
- Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, la fonte blanche, la fonte grise, l’acier moulé, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable