Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre du trou central5/8 po
- Taille du filetage du trou central5/8 en 11 UNC
- Diamètre du disque6 po
- Largeur de la jante avant2 po
- Diamètre total6 po
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Épaisseur globale2 po
- Largeur totale6.0000 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Matériau abrasifAlumine céramique
- Détails supplémentairesConforme à Ansi B7.1, grain abrasif auto-affûtant
- ApplicationMeulage
- CouleurBrun
- À utiliser avecMeuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
- Type de formulaireType 11
- GradeQ
- Grade de grainQ
- Numéro de grain16
- Code d’harmonisation6804 22 1000
- MatérielZircone Alumine
- Rpm max.6000 tr/min
- ÉvaluationsANSI B7.1
- SpécificationHZA16-Q
- Comp. outilMeuleuse à haute fréquence, Meuleuse à angle droit, Meuleuse à air
- CUP_NON012382684006
- Couleur de la roueBrun
- Dureté des rouesQ
- Type de roueType 11
Aperçu
- La microstructure ultrafine permet au grain de céramique de s’auto-affûter pour des taux d’élimination des métaux ultra-élevés et une productivité optimale
- Une durée de vie inégalée signifie que plus de matériau est retiré pendant la durée de vie de l’abrasif
- Équilibré avec précision pour assurer un fonctionnement fluide et sans vibrations et réduire la fatigue de l’opérateur
- L’écrou de sécurité ancré unique verrouille la coupelle en place pour augmenter la sécurité et prévenir les bris du produit
- Écrou zingué empêchant l’oxydation, éliminant la contamination et permettant un montage facile
- A Large 1
- La jante de 5 po offre une grande zone de meulage pour minimiser le temps de meulage
- Idéal pour une utilisation sur la fonte, la fonte ductile, la fonte blanche, la fonte grise, l’acier moulé, l’alliage à haute teneur en nickel et l’acier inoxydable