Motion
UD16-1/2"-11MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-1/2"-11MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.5000 po de diamètre taille A, 11 mm de diamètre taille B, 0.9950 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720872
N° MFRUD16-1/2"-11MM-F
Prix1,482.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UD16-1/2"-11MM-F

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.5000 po de diamètre taille A, 11 mm de diamètre taille B, 0.9950 po de diamètre extérieur, 4.8750 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12720872
N° MFRUD16-1/2"-11MM-F
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
Prix1,482.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.1900 po
  • Taille d’alésage A
    0.5000 po
  • Taille d’alésage B
    11 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9950 po
  • Longueur totale
    4.8750 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT16/25-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UD16
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    2025.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE FRICTION DU JOINT EN U UD16-1/2-11MM-F