Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.2520 po
- Taille d’alésage A15 mm
- Taille d’alésage B0.4375 po
- Diamètre extérieur1.2450 po
- Longueur totale5.6250 po
- Longueur centre à centre de la broche1.8750 po
- Poids1.3290 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT20/32-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique4700.00 po-lb