Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage17 mm
- Taille d’alésage A0.1875 po
- Taille d’alésage B4 mm
- Diamètre extérieur0.3700 po
- Longueur totale2.4380 po
- Longueur centre à centre de la broche0.6880 po
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT6/10-NI-KIT
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUD
- Normes respectéesISO 9001:2015
- Couple de rupture statique70.00 po-lb