Motion
UDSK24-7/8"-16MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK24-7/8"-16MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.8750 po diamètre diamètre A, 16 mm diamètre B, 1.4950 po diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721251
N° MFRUDSK24-7/8"-16MM-SS
Prix2,902.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
UDSK24-7/8"-16MM-SS

DOUBLE FRICTION U-JOINT - 0.8750 po diamètre diamètre A, 16 mm diamètre B, 1.4950 po diamètre extérieur, 6.5630 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721251
N° MFRUDSK24-7/8"-16MM-SS
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
Prix2,902.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.4000 po
  • Taille d’alésage A
    0.8750 po
  • Taille d’alésage B
    16 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4950 po
  • Longueur totale
    6.5630 po
  • Longueur centre à centre de la broche
    2.1250 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    2.3990 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT24/38-NI-KIT
  • Entente conjointe
    Double
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    90 °
  • Série
    UDSK24
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    6525.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
UDSK24-7/8-16MM-SS DOUBLE FRICTI À JOINT EN U