Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage1.7000 po
- Taille d’alésage A1.1250 po
- Taille d’alésage B20 mm
- Diamètre extérieur1.9950 po
- Longueur totale8.6880 po
- Longueur centre à centre de la broche3.1880 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT32/51-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Entente conjointeDouble
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier allié
- Angle de désalignement maximal90 °
- SérieUDSK32
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique19350.00 po-lb