Motion
US32-1 3/16"-22MM-F

RULAND MANUFACTURING CO
US32-1 3/16"-22MM-F

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 1.1875 po de diamètre taille A, 22 mm de diamètre taille B, 1.9950 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721578
N° MFRUS32-1 3/16"-22MM-F
Prix1,469.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
US32-1 3/16"-22MM-F

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 1.1875 po de diamètre taille A, 22 mm de diamètre taille B, 1.9950 po de diamètre extérieur, 5.5000 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI12721578
N° MFRUS32-1 3/16"-22MM-F
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
Prix1,469.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.7008 po
  • Taille d’alésage A
    1.1875 po
  • Taille d’alésage B
    22 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9950 po
  • Longueur totale
    5.5000 po

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT32/51-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    US32
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • Couple de rupture statique
    21500.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
US32-1 3/16-22MM-F UNIQUE FRICTI À JOINT EN U