Motion
USSK12-3/8"-6MM-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USSK12-3/8"-6MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.3750 po de diamètre taille A, 6 mm de diamètre taille B, 0.7450 po de diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721761
N° MFRUSSK12-3/8"-6MM-SS
Prix896.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USSK12-3/8"-6MM-SS

FRICTION UNIQUE U-JOINT - 0.3750 po de diamètre taille A, 6 mm de diamètre taille B, 0.7450 po de diamètre extérieur, 2.6880 po de longueur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI12721761
N° MFRUSSK12-3/8"-6MM-SS
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
Prix896.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.9500 po
  • Taille d’alésage A
    0.3750 po
  • Taille d’alésage B
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.7450 po
  • Longueur totale
    2.6880 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT12/19-NI-KIT
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USSK12
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • Couple de rupture statique
    875.00 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
USSK12-3/8-6MM-SS FRICTIO SIMPLE À JOINT UNIVERSEL