Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage4 po
- Hauteur4.50 po
- Longueur15.00 po
- Longueur de course8 po
- Largeur4.50 po
Détails
- Course réglableOui
- ApplicationApplication pneumatique de service moyen
- D’un dos à l’autreNon
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinTête 4-Cap 4
- Type de coussinAmorti aux deux extrémités
- Type de cylindreCylindres pneumatiques filetés
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifOui
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Matériau plaquéChrome
- Emplacement du portTête 2-Cap 2
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Joint de tige de type 1Type de lèvres carboxylées
- Matériau du jointTéflon avec nitrile carboxylé
- Tige simple ou doubleCélibataire
- TandemNon
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Conçu pour une longue durée de vie
- Conception épurée et compacte
- Fonctionnement fluide et fiable