Motion
SBKCHQC738L-60KEP-B5-HS1-P24

BOSTON GEAR
SBKCHQC738L-60KEP-B5-HS1-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726726
N° MFRSBKCHQC738L-60KEP-B5-HS1-P24
Prix10,435.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SBKCHQC738L-60KEP-B5-HS1-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 60:1 Rapport, 3.7500 po de distance centrale, entrée à connexion rapide C-Face, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI12726726
N° MFRSBKCHQC738L-60KEP-B5-HS1-P24
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
Prix10,435.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    738
  • Rapport nominal
    60:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    140.1 lb, 63.55 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Connexion rapide C-Face
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W12848
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
SBKCHQC738L-60KEP-B5-HS1-P24 WO DÉLAVÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté