Motion
F710B-30SPT-B4-J6

BOSTON GEAR
F710B-30SPT-B4-J6

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI12727999
N° MFRF710B-30SPT-B4-J6
Prix1,471.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F710B-30SPT-B4-J6

Boîte d’engrenages à réduction simple à angle droit avec vis sans fin - Réduction simple avec réduction, 30:1 rapport, 1.0000 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.5000 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 42CZ
N° D’ARTICLE MI12727999
N° MFRF710B-30SPT-B4-J6
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
Prix1,471.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    710
  • Distance centrale
    1.0000 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    710
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    42CZ
  • Rapport nominal
    30:1
  • Taille de sortie
    0.5000 po
  • Ratio
    30:1
  • Poids
    11.10 lb, 5.03 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    Mobil SHC 634
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W14415
  • Type de montage
    Base horizontale – Montage en bas
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Réduction unique
  • Série
    F700
  • Trousse de base standard
    Kit B4

Aperçu

Description du fabricant
F710B-30SPT-B4-J6 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté