Motion
HFHMA726-80KT-B5-H3-P23

BOSTON GEAR
HFHMA726-80KT-B5-H3-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI12729095
N° MFRHFHMA726-80KT-B5-H3-P23
Prix5,567.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HFHMA726-80KT-B5-H3-P23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 80:1 Rapport, 2.6200 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, 1.4375 po de taille de sortie, sortie double, cadre IEC 80B5
N° D’ARTICLE MI12729095
N° MFRHFHMA726-80KT-B5-H3-P23
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
Prix5,567.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.6200 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    726
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    IEC 80B5
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    80:1
  • Poids
    70.10 lb, 31.8 kg

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W15533
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5

Aperçu

Description du fabricant
HFHMA726-80KT-B5-H3-P23 RÉDUCTION DE LA VITESSE DU BOIS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté