Motion
CHH-6165Y-SB-25 254TC/256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
CHH-6165Y-SB-25 254TC/256TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI12731303
N° MFRCHH-6165Y-SB-25 254TC/256TC
Prix10,305.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CHH-6165Y-SB-25 254TC/256TC

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type d’entrée face en C, type de sortie solide, montage au pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI12731303
N° MFRCHH-6165Y-SB-25 254TC/256TC
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
Prix10,305.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    68200 N-m;603620
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    254TC/256TC
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PA221872
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000
  • Couple nominal (po-lb)
    603620 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
PA221872 CHH-6165Y-SB-25 254TC/256TC