Motion
SP15.0149

GRACO INC
SP15.0149

Pompe en acier inoxydable à indice sanitaire élevé Saniforce de qualité alimentaire - 105 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 1-1/2 po, 1/2 po maximum de solides, section produit Buna-N, bille Buna-N, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI12748013
N° MFRSP15.0149
Prix22,376.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP15.0149

Pompe en acier inoxydable à indice sanitaire élevé Saniforce de qualité alimentaire - 105 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 1-1/2 po, 1/2 po maximum de solides, section produit Buna-N, bille Buna-N, section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI12748013
N° MFRSP15.0149
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
Prix22,376.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 pi 8-5/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    89 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    Buna-N
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la FDA, ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/2 po
  • Débit maximum
    105 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R685
  • Matériaux mouillés
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
POMPE SP15.0149 SANIFORCE AODD, 1590HS.PS