Motion
SP3B.0107

GRACO INC
SP3B.0107

Pompe Saniforce en acier inoxydable de qualité pharmaceutique - 230 gal/min max., 100 psi max., 3 po entrée/sortie, 3/4 po solides max., acier inoxydable 316L , acier inoxydable, section fluide EPDM, bille EPDM, section centrale en polypropylène, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane surmoulée EPDM
N° D’ARTICLE MI12748145
N° MFRSP3B.0107
Prix36,405.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP3B.0107

Pompe Saniforce en acier inoxydable de qualité pharmaceutique - 230 gal/min max., 100 psi max., 3 po entrée/sortie, 3/4 po solides max., acier inoxydable 316L , acier inoxydable, section fluide EPDM, bille EPDM, section centrale en polypropylène, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane surmoulée EPDM
N° D’ARTICLE MI12748145
N° MFRSP3B.0107
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
Prix36,405.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 pi 2-5/8 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po
  • Poids
    124 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    3/4 NPT
  • Matériau de la bille
    EPDM
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, IECEx, conforme à la norme FDA, EC 1935/2004
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Surmoulage EPDM
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/4 po
  • Débit maximum
    230 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R738
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , acier inoxydable, EPDM

Aperçu

Description du fabricant
SP3B.0107 POMPE SANIFORCE AODD, 3250PH.PP