Motion
SP3F.0084

GRACO INC
SP3F.0084

Pompe en acier inoxydable Saniforce de qualité alimentaire à indice d’hygiène élevé - 130 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 3 po, 2-1/2 po de matières solides max., acier inoxydable 316L , nitrile, section produit en acier inoxydable, section centrale en acier inoxydable, siège antiretour en acier inoxydable, membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI12748153
N° MFRSP3F.0084
Prix23,755.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP3F.0084

Pompe en acier inoxydable Saniforce de qualité alimentaire à indice d’hygiène élevé - 130 gal/min max, 120 psi max, entrée/sortie 3 po, 2-1/2 po de matières solides max., acier inoxydable 316L , nitrile, section produit en acier inoxydable, section centrale en acier inoxydable, siège antiretour en acier inoxydable, membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI12748153
N° MFRSP3F.0084
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
Prix23,755.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po

Détails

  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    2-1/2 po
  • Débit maximum
    130 gal/min
  • Transfert
    Standard
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R720
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , nitrile, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SP3F.0084 POMPE IMPAIRE SANIFORCE, 3150HS.PS