Motion
SP4F.0068

GRACO INC
SP4F.0068

Pompe en acier inoxydable Saniforce à haute hygiène et à hotte élevée - 90 gal/min max., 120 psi max., 4 po entrée/sortie, 3-7/8 po extraits secs max., acier inoxydable 316L , nitrile, section produit en acier inoxydable, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI12748175
N° MFRSP4F.0068
Prix36,117.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
SP4F.0068

Pompe en acier inoxydable Saniforce à haute hygiène et à hotte élevée - 90 gal/min max., 120 psi max., 4 po entrée/sortie, 3-7/8 po extraits secs max., acier inoxydable 316L , nitrile, section produit en acier inoxydable, bille en acier inoxydable 316 , section centrale en acier inoxydable, siège de clapet en acier inoxydable 316 , membrane en nitrile
N° D’ARTICLE MI12748175
N° MFRSP4F.0068
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
Prix36,117.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20 po
  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    4 po
  • Poids
    152 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 po
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    Conforme à la FDA, EC 1935/2004, ATEX, IECEx
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    3-7/8 po
  • Débit maximum
    90 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    25R727
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316L , nitrile, acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
SP4F.0068 POMPE IMPAIRE SANIFORCE, 4150HS.PS