Motion
652404

GRACO INC
652404

Husky™ Pompe à membrane 3300p Aodd - 300 gal/min max, 100 psi max, entrée/sortie 3 po., 1/2 po. maximum de solides, section fluide PTFE/EPDM, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour en polypropylène, membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI12748315
N° MFR652404
Prix23,224.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
652404

Husky™ Pompe à membrane 3300p Aodd - 300 gal/min max, 100 psi max, entrée/sortie 3 po., 1/2 po. maximum de solides, section fluide PTFE/EPDM, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège anti-retour en polypropylène, membrane 2-Piece PTFE/EPDM
N° D’ARTICLE MI12748315
N° MFR652404
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
Prix23,224.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po
  • Poids
    200 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    24K860
  • Échappement d’air
    1 NPT
  • Entrée d'air
    3/4 po
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/2 po
  • Débit maximum
    300 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Double membrane pneumatique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    24K905
  • Matériaux mouillés
    PTFE/EPDM

Aperçu

Description du fabricant
652404 POMPE HUSKY, 3300P, PP/PT/PT/PT