Motion
FC639-16RL
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1 po DI, 1.43 po DE, pression de service de 3000 psi, pression d’éclatement de 12000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12770571
N° MFRFC639-16RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire Aeroquip (Eaton) - 1 po DI, 1.43 po DE, pression de service de 3000 psi, pression d’éclatement de 12000 psi, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12770571
N° MFRFC639-16RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    6 po
  • Taille du tableau de bord
    -16
  • Hauteur
    1.43 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Longueur du tuyau
    12.00 po
  • Poids du tuyau
    0.83 lb
  • Diamètre intérieur
    1 po
  • Longueur
    12.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.43 po
  • Diamètre extérieur
    1.43 po
  • Longueur totale
    12.00 po
  • Poids global
    0.83 lb
  • Épaisseur du mur
    0.215 po
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    1.43 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Fluides raffinés à base de pétrole.
  • Demandes
    Fluides raffinés à base de pétrole.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Sertissage TTC, Sertissage
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC639
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC639-16RL
  • Numéro CUP du fabricant
    678146145604
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Normes respectées
    Approuvé MSHA
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • Matériaux du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    678146145604
  • Pression de service
    3000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
FC639-16RL PRESSION CONSTANTE 3000 PSI
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau