Motion
21306N-606-BG
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série N 213 JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI12772119
N° MFR21306N-606-BG
Prix18.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau amovibles sur site Weatherhead série N 213 JIC 37 Raccords pivotants femelles
N° D’ARTICLE MI12772119
N° MFR21306N-606-BG
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
Prix18.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.38 po
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    0.75 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    2.20 po
  • Longueur totale
    2.20 po
  • Poids global
    0.15 lb
  • Poids
    0.15 lb
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les moteurs industriels et les petits moteurs où des températures élevées existent.
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H213
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H213
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21306N-606-BG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
21306N-606-BG EXTRÉMITÉ DU FLEXIBLE (500-00587)
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production