Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.2500 po
- Taille du tableau de bord4
- Taille de l’extrémité 10.2500 po
- Extrémité 2 Taille0.2500 po
- Corps hexagonal0.5600 po
- Taille hexagonale0.56
- Facteur de coupure du tuyau1.0600 po, 26.89 mm
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre du tuyau0.2500 po
- Diamètre intérieur du tuyau1/4 po
- Diamètre intérieur0.2500 po, 6.40 mm
- Taille SAE-4
- Taille0.2500 po
- Taille du filetage7/16-20
- Largeur0.5600 po
Détails
- Détails supplémentairesStyle serti, fini Dura-Kote
- ApplicationHydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
- RevêtementDura-Kote
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatiblesH059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- ConfigurationDroit
- Nom abrégé de la connexion 1JIC
- Type de connexionFemelle 37 °pivotant
- Style de fin 1Femelle 37 °pivotant
- Sexe finalFemme
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Famille de raccordsÉvasé JIC 37deg
- Forme d’ajustementDroit
- Type de raccordFemelle 37 °pivotant
- À utiliser avecH059, H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
- Numéro de catalogue du fabricant06904E-604
- Compatibilité du fabricantDanfoss
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- PlacageDura-Kote
- Sexe portuaireFemme
- Types de produitsAssemblage du raccord
- Type de jointÉvasement JIC 37 °
- Angle assis37 °
- StyleDroit
- ÉmerillonÉmerillon
- Angle de filetage60 °
- Norme de filetageJIC
- Type de filFemelle 37 °pivotant
- TypeRaccord pivotant femelle JIC