Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 115/16 po
- Hauteur1.16 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.7 po
- Longueur1.05 po
- Longueur totale1.05 po
- Taille du filetage15/16-20
- Largeur1.16 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles2808
- Nom abrégé de la connexion 1UNEF
- Style de fin 1UNEF
- Filetage de l’extrémité 115/16-20
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant1208-10S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsDouille
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production