Motion
1208-16S
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1208
N° D’ARTICLE MI12791613
N° MFR1208-16S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1208
N° D’ARTICLE MI12791613
N° MFR1208-16S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    1.61 po
  • Taille hexagonale
    1.5 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -16
  • Diamètre intérieur
    1.1 po
  • Longueur
    1.30 po
  • Longueur totale
    1.30 po
  • Largeur
    1.47 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2808
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNEF
  • Style de fin 1
    UNEF
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1208-16S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE 1208-16S , FTNG (REUS)
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production