Motion
1212-32B
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1212
N° D’ARTICLE MI12791634
N° MFR1212-32B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pour raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 1212
N° D’ARTICLE MI12791634
N° MFR1212-32B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Hauteur
    2.69 po
  • Taille hexagonale
    2.5 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -32
  • Diamètre intérieur
    1.93 po
  • Longueur
    2.25 po
  • Diamètre extérieur
    0.57 po
  • Longueur totale
    2.25 po
  • Taille du filetage
    2-18
  • Largeur
    2.69 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNS
  • Style de fin 1
    UNS
  • Filetage de l’extrémité 1
    2-18
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1212-32B
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Douille
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1212-32B DOUILLE, FTNG (REUS), R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production