Motion
1AA24FJA24
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1-1/2 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12792878
N° MFR1AA24FJA24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 1-1/2 po, femelle
N° D’ARTICLE MI12792878
N° MFR1AA24FJA24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 7/8 po
  • Hauteur
    5.20 po
  • Taille hexagonale
    2.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.44 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -24
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1.19 po
  • Longueur
    8.04 po
  • Longueur totale
    8.04 po
  • Poids global
    0.01 lb
  • Taille du filetage
    1 7/8-12
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    2.70 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Style de fin 1
    JIC 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 7/8-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1AA24FJA24
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
1AA24FJA24 FTNG (PERM), SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau