Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Hauteur3.23 po
- Facteur de coupure du tuyau1.91 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur3.42 po
- Longueur totale3.42 po
- Largeur1.18 po
Détails
- Nom abrégé de la connexion 1STC
- Style de fin 1STC
- Numéro de catalogue du fabricant1G10MCB10.067
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau