Motion
1GA6MP6
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI12793042
N° MFR1GA6MP6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Aeroquip (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, mâle
N° D’ARTICLE MI12793042
N° MFR1GA6MP6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.375 po
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    0.79 po
  • Taille hexagonale
    0.6875 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.28 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.26 po
  • Longueur
    2.27 po
  • Diamètre extérieur
    0.785 po
  • Longueur totale
    2.27 po
  • Poids global
    0.78 lb
  • Taille du filetage
    3/8-18
  • Poids
    0.78 lb
  • Largeur
    0.79 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    2583, 2661, FC318, FC466, FC498, FC598, FC619, FC699
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-18
  • Sexe final
    Homme
  • Finition
    Dura-Kote
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1GA6MP6
  • Numéro CUP du fabricant
    678146132963
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146132963

Aperçu

Description du fabricant
1GA6MP6 FTNG (PERM), NPTF/SM
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon