Motion
213-202702-8-10

DANFOSS AEROQUIP LLC
213-202702-8-10

Adaptateurs droits Aeroquip série 202702 SAE, bossage de joint torique/évasement 37°
N° D’ARTICLE MI12793485
N° MFR213-202702-8-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
213-202702-8-10

Adaptateurs droits Aeroquip série 202702 SAE, bossage de joint torique/évasement 37°
N° D’ARTICLE MI12793485
N° MFR213-202702-8-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Type de taille End 2
    7/8 po
  • Hauteur
    0.94 po
  • Hexagonales
    0.94 po
  • Taille hexagonale
    0.94 po
  • Longueur
    1.64 po
  • Longueur totale
    1.64 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Largeur
    0.94 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 202702 SAE, bossage de joint torique/évasement 37°
  • Style de fin 1
    EIG
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Type de fin 1
    EIG
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    213-202702-8-10
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Série
    Série 202702

Aperçu

Description du fabricant
213-202702-8-10 ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good