Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 1/16 po
- Hauteur1.36 po
- Taille hexagonale1.25 po
- Facteur de coupure du tuyau1.39 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.55 po
- Longueur3.33 po
- Longueur totale3.33 po
- Poids global1.33 lb
- Taille du filetage1 1/16-12
- Poids1.33 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UN
- Style de fin 1UN
- Filetage de l’extrémité 11 1/16-12
- Sexe finalHomme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant2414-12S
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsMamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production