Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur1.15 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau3.09 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.45 po
- Longueur3.09 po
- Longueur totale3.09 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPassivé
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1UNF
- Style de fin 1UNF
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionPassivé
- Finition/revêtementPassivé
- Numéro de catalogue du fabricant259-2411-10
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production