Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 po
- Hauteur1.55 po
- Taille hexagonale1.38 po
- Facteur de coupure du tuyau2.03 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-24
- Diamètre intérieur0.81 po
- Longueur2.99 po
- Diamètre extérieur1.55 po
- Longueur totale2.99 po
- Taille du filetage1 - 11 1/2
- Largeur1.55 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- CouleurPassivé
- Série de tuyaux compatibles1503
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11 - 11 1/2
- Sexe finalHomme
- FinitionPassivé
- Finition/revêtementPassivé
- Numéro de catalogue du fabricant259-412-24-24
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production