Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau12
- Rayon de courbure minimum5
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/4 po
Détails
- ApplicationHydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique, direction de la rouille
- CouleurOrange
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale1250
- Pression de service maximale1250
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service1250 psi