Motion
3TR7N-12-500RL

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7N-12-500RL

Tuyau hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 1250 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795143
N° MFR3TR7N-12-500RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR7N-12-500RL

Tuyau hydraulique - DI 3/4 po, pression de service 1250 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI12795143
N° MFR3TR7N-12-500RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Rayon de courbure minimum
    5
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po

Détails

  • Application
    Hydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique, direction de la rouille
  • Couleur
    Orange
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de fonctionnement maximale
    1250
  • Pression de service maximale
    1250
  • Matériau du tube
    Nylon
  • Pression de service
    1250 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3TR7N-12-500RL , THERMO, SYNFLEX