Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord du tuyau16
- Rayon de courbure minimum7.75
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
Détails
- ApplicationHydraulique général, manutentionmaterale, transfert chimique
- CouleurOrange
- ConstructionTresse à 2 épaisseurs
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Type de renfort de tuyauTextile
- Pression de fonctionnement maximale2050
- Pression de service maximale2050
- Matériau du tubeNylon
- Pression de service2050 psi