Motion
403-5S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 403 Évasion inversée femelle
N° D’ARTICLE MI12795243
N° MFR403-5S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 403 Évasion inversée femelle
N° D’ARTICLE MI12795243
N° MFR403-5S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Hauteur
    0.80 po
  • Taille hexagonale
    0.62 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.84 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    5
  • Diamètre intérieur
    0.23 po
  • Longueur
    1.62 po
  • Longueur totale
    1.62 po
  • Poids global
    0.79 lb
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    0.69 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Inversé
  • Style de fin 1
    Inversé
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    403-5S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146054395
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146054395

Aperçu

Description du fabricant
403-5S FTNG (REUS), AUTRE
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production