Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Type de taille de fin 11 5/16 po
- Hauteur1.50 po
- Hexagonales1.502 po
- Taille hexagonale1.502 po
- Longueur2.03 po
- Longueur totale2.03 po
- Poids0.50 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsLaiton
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 73021 Tube mâle évasé/sueur SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant73021-14-16B
- Numéro CUP du fabricant678146057211
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielLaiton
- SérieSérie 73021
- CUP_NON678146057211
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE