Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure4 po
- Taille du tableau de bord-4
- Hauteur0.56 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-4
- Longueur du tuyau12.00 po
- Poids du tuyau0.16 lb
- Diamètre intérieur0.25 po
- Longueur12.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.25 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.561 po
- Diamètre extérieur0.561 po
- Longueur totale12.00 po
- Poids global0.16 lb
- Poids0.16 lb
- Largeur0.56 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- ApplicationHuile hydraulique et lubrifiante haute température.
- DemandesHuile hydraulique et lubrifiante haute température.
- Pression d’éclatement11000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesTTC
- ConductivitéConductif
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleCaoutchouc synthétique
- DescriptionTuyau tressé hydraulique en caoutchouc Aeroquip série FC279
- Matériau de recouvrement de tuyauCaoutchouc synthétique
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de renfort de tuyauFil d’acier
- Matériau du tube intérieurCaoutchouc synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantFC279-04
- Numéro CUP du fabricant678146069566
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale275 °F
- Pression maximale2750 psi
- Pression de fonctionnement maximale2750 psi
- Température maximale275 °F
- Pression de service maximale2750 psi
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Température minimale-40 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale2750 psi
- Normes respectéesSAE 100R1
- Matériau du tubeCaoutchouc synthétique
- Matériaux du tubeCaoutchouc synthétique
- CUP_NON678146069566
- Pression de service2750 psi
- Température de fonctionnement max.275 °F
- Température de travail min.-40 °F
Aperçu
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau