Motion
FC355-04-12000

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC355-04-12000

Flexible moteur - DI 3/16 po, pression de service 1500 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799155
N° MFRFC355-04-12000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC355-04-12000

Flexible moteur - DI 3/16 po, pression de service 1500 psi, couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI12799155
N° MFRFC355-04-12000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Pression de service
    1500 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC355-04-12000 FLEXIBLE, R5
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good