Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure3.25 po
- Taille du tableau de bord-10
- Hauteur0.72 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.49 po
- Longueur1 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre0.49 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.72 po
- Diamètre extérieur0.72 po
- Épaisseur du mur0.31 po
- Poids0.29 lb
- Largeur0.72 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationTransfert de produits chimiques et de fluides à haute pression.
- DemandesTransfert de produits chimiques et de fluides à haute pression.
- Pression d’éclatement14000 psi
- CouleurAcier inoxydable
- ConductivitéConductif
- ConstructionExtrudé
- Couleur du couvercleAcier inoxydable
- Matériau du couvercleAcier inoxydable
- Matériau de recouvrement de tuyauFil en acier inoxydable
- Pression du tuyau3500 psi
- Matériau de renforcement du tuyauAucun
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Numéro de catalogue du fabricantFC469-10
- Numéro CUP du fabricant678146068859
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Température maximale400 °F
- Pression de service maximale3500 psi
- Température minimale-65 °F
- Numéro NMFC70
- Pression nominale3500 psi
- Matériau du tubeTéflon
- Applications typiquesTransfert de produits chimiques et de fluides à haute pression.
- CUP_NON678146068859
- Pression de service3500 psi
- Température de fonctionnement max.400°F
- Température de travail min.-65°F
Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures